曜日別特売

防草シート 耐候3年

防草シート 耐候3年 - TRUSCO防草シート 耐候3年 - TRUSCO防草シート 耐候3年 - TRUSCO防草シート 耐候3年 - TRUSCO

通気性、透水性を兼ね備えた新製法のポリプロピレン(PP)クロスです。
特殊な織製法によりしなやかさと強い強度を保持した性能を有します。
遮光率を高くしていることで雑草の生育を抑えます。

用途土木法面施工、砂利下補強、軟弱地盤対策用、防草用。材質ポリプロピレン(PP)表面ODグリーン、裏面ブラック厚さ(mm)0.5mm長さ(m)50引張強度縦1000N/5cm、横850N/5cm2018年トラスコ掲載ページ6 1664NETIS番号CG-120030-A引裂強度縦350N、横300N耐候年数(年)約3内容量1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
トラスコ品番
質量(kg)
幅(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89713408TBO3-105050855-80685.71
19,700
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
89713426TBO3-205050855-807011.42
39,390
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89713435TBO3-305050855-807117.13.0
59,100
44,980
49,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89713383TBO3-055050855-80662.90.5
9,550
取扱い終了
89713392TBO3-075050855-80674.30.75
14,390
取扱い終了
89713417TBO3-155050855-80698.61.5
26,210
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット・シート・マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする