曜日別特売

防草シート 耐候7年

防草シート 耐候7年 - TRUSCO防草シート 耐候7年 - TRUSCO防草シート 耐候7年 - TRUSCO防草シート 耐候7年 - TRUSCO防草シート 耐候7年 - TRUSCO防草シート 耐候7年 - TRUSCO
(1件のレビュー)

強度と耐候性を高めた防草シートです。
高強度の糸と紫外線劣化防止効果を高めており、従来の防草シートより強度が高く、また長期使用(約7年)が可能となります。

用途土木法面施工、砂利下補強、軟弱地盤対策用、防草用。材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)0.7mm表面モスグリーン、裏面ブラック長さ(m)50引張強度縦1340N/5cm、横1230N/5cm2018年トラスコ掲載ページ6 1664引裂強度縦430N、横340N耐候年数(年)約7内容量1巻
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
幅(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89713444TBO7-1050855-80727.81.0
25,450
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
89713453TBO7-2050855-807315.62.0
50,900
38,980
42,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89713462TBO7-3050855-807423.43.0
76,370
57,980
63,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000~/税込¥2,200~
沖縄地方数量1につき¥4,000~/税込¥4,400~
離島数量1につき¥6,000~/税込¥6,600~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89713444
2021-02-24
用途: 畑の防草
建設業・工事業

前回の購入から2年たってます。破れもなく草が生えるのを防いでいます。違う場所に施工するために、2回目の購入です。
切ったときに、切り口からくずが出ます。高いけど、草刈りをしなくてよくなったので施工したかいがありました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット・シート・マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする