曜日別特売

多目的樹脂ネット

多目的樹脂ネット - TRUSCO多目的樹脂ネット - TRUSCO多目的樹脂ネット - TRUSCO多目的樹脂ネット - TRUSCO多目的樹脂ネット - TRUSCO多目的樹脂ネット - TRUSCO多目的樹脂ネット - TRUSCO多目的樹脂ネット - TRUSCO

縦・横糸を一体成形した編んでいない角目ネットです。
目崩れが無く、コシのあるネットです。
ポリエチレン製で環境にやさしい素材です。
軽量で扱いやすく作業性がアップします。
耐候性に優れたブラック色です。
流行のイングリッシュグリーン色です。

用途緑化カーテン、防獣対策、梱包材、棚の落下防止、網として。幅(m)1内容量1巻
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(m)
長さ(m)
目合い(mm)
材質
質量(kg)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89713478T-H01PB-5M154×4高密度ポリエチレン(PE)ブラック1.8835-6658
7,860
6,798
7,478(税込)
当日出荷
89713487T-H02PB12510×10高密度ポリエチレン(PE)、低密度ポリエチレン(PE)ベージュ9835-6652
39,610
33,980
37,378(税込)
翌日出荷
返品不可
89713496T-H03PB-5M1513×13高密度ポリエチレン(PE)ブラック2.5835-6659
10,350
8,898
9,788(税込)
当日出荷
89713505T-H04PB-5M1517×17高密度ポリエチレン(PE)グリーン2.5835-6660
10,350
8,898
9,788(税込)
当日出荷
89713514T-H05PB11525×25高密度ポリエチレン(PE)、低密度ポリエチレン(PE)ベージュ5.3835-6653
25,610
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89713523T-H06PB11025×25高密度ポリエチレン(PE)、低密度ポリエチレン(PE)シルバー7835-6654
22,660
19,980
21,978(税込)
当日出荷
返品不可
89713532T-H07PB-5M1525×25高密度ポリエチレン(PE)グリーン2.5835-6661
10,350
8,898
9,788(税込)
当日出荷
89713548T-H10PB11067×64高密度ポリエチレン(PE)、低密度ポリエチレン(PE)ブラウン4835-6655
15,830
13,980
15,378(税込)
当日出荷
返品不可
89713557T-H11PB11093×93高密度ポリエチレン(PE)、低密度ポリエチレン(PE)グリーン4835-6656
24,970
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
89713566T-H12PB12521×21高密度ポリエチレン(PE)、低密度ポリエチレン(PE)グリーン6.3835-6657
25,500
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

草よけ/保護用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする