曜日別特売

ナイロン平ベルト

ナイロン平ベルト - TRUSCOナイロン平ベルト - TRUSCOナイロン平ベルト - TRUSCOナイロン平ベルト - TRUSCOナイロン平ベルト - TRUSCOナイロン平ベルト - TRUSCOナイロン平ベルト - TRUSCOナイロン平ベルト - TRUSCO
(22件のレビュー)

一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いベルトです。
耐熱性にも優れています。
一般的な合成繊維で最も強度があり、摩擦と衝撃にも強く耐熱性にも優れています。

用途
バッグのベルトなどに。
荷物の簡易的な結束などに。
商品の簡易的な結束などの多目的ベルト。
材質ナイロン2018年トラスコ掲載ページ6 1729内容量1巻
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
引張強度
ベルト幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89713733TNB205-BK370kgf2051.2855-4951
1,030
889
978(税込)
当日出荷
89713742TNB205-Y370kgf2051.2855-4952
1,030
889
978(税込)
当日出荷
89713715TNB2010-BK370kgf20101.2855-4953
1,820
1,598
1,758(税込)
当日出荷
89713724TNB2010-Y370kgf20101.2855-4954
1,820
1,598
1,758(税込)
当日出荷
89713776TNB255-BK480kgf2551.2855-4955
1,190
999
1,099(税込)
当日出荷
89713785TNB255-Y480kgf2551.2855-4956
1,190
999
1,099(税込)
当日出荷
89713758TNB2510-BK480kgf25101.2855-4957
2,180
1,898
2,088(税込)
当日出荷
89713767TNB2510-Y480kgf25101.2855-4958
2,180
1,898
2,088(税込)
当日出荷
89713812TNB305-BK1260kgf3051.6855-4959
1,520
1,398
1,538(税込)
当日出荷
89713828TNB305-Y1260kgf3051.6855-4960
1,520
1,398
1,538(税込)
当日出荷
89713794TNB3010-BK1260kgf30101.6855-4961
2,880
2,498
2,748(税込)
当日出荷
89713803TNB3010-Y1260kgf30101.6855-4962
2,880
2,498
2,748(税込)
当日出荷
89713855TNB385-BK1600kgf3851.6855-4963
1,880
1,698
1,868(税込)
当日出荷
89713864TNB385-Y1600kgf3851.6855-4964
1,880
1,698
1,868(税込)
当日出荷
89713837TNB3810-BK1600kgf38101.6855-4965
3,600
2,998
3,298(税込)
当日出荷
89713846TNB3810-Y1600kgf38101.6855-4966
3,600
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89713776
2025-04-22
用途: バッテリー用手持ちネット作成
医療・福祉・介護関連業

強度が私の使用目的に十分に合った良い商品です。バイクのバッテリーを買い換えましたが、元のバッテリーもそれなりに電圧があるため、LEDライトと組み合わせガレージ作業用の照明灯を作りました。可搬の為の手提げベルト付きのバッテリーホルダーネットを作る素材として購入しました。

2025-06-12
用途: JAOSマッドガード補修
電気・ガス・熱供給・水道業

JAOSのマッドガードの釣り紐の入替に使用しました。全く問題ありませんでした。満足です。

2が参考にしています
対象商品 : 89713733
2024-05-16
用途: バンド交換

見た目は、大丈夫かな?って思っていましたが、しっかりしています。
バンドが切れて店に行っても扱いがなく考えていました。
このバンド使い方によっては色々使えます。
かゆいところに手がとどいています。

対象商品 : 89713776
2024-05-31
用途: 車の荷物固定

バックルと組合わせて使用しました。緩むことなく確実に固定することが出来ました。

対象商品 : 89713837
2024-05-02
用途: バック製作時のショルダーベルトに使用
サービス業

厚みや硬さもちょうど良く、お値段も安くて大変満足しています。今後もリピートしたいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 89713733
2023-06-29
用途: バイク整備時
建設業・工事業

バイクに補助ベルトを付けるのに購入しましたがワンサイズ幅が広い方が良かったです。ですが20mmでも強度的には不安は無さそうです。

対象商品 : 89713776
2023-06-21
用途: 固縛用
サービス業

輸送用コンテナ何の製品固縛用に購入しました。しかっりした製品です。破断荷重まで表記されているのが素晴らしいと思います。

対象商品 : 89713837
2023-04-18
用途: 商品開発用に使用する資材として

新たな製品を開発する上で、非常に使いやすく、重宝している。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベルト荷締機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/808/
2023-02-03

荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする