TRUSCO
チャック付クッション袋
エアパックが付いたチャック袋(ジップバッグ)です。
中身の商品には直接プチプチの粒が当たらず跡が残りません。
用途
指輪や時計などの宝石、貴金属の保管・運搬に。
精密部品や機器の通い用や保管用に。
中身が見えるので小物や貴重品の収集・整理用に。
2018年トラスコ掲載ページ
6 1840
内容量
1セット(10枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
高さ(mm)
空気粒高(mm)
空気粒径(mm)
構造
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89714774
TCP-1832
ポリエチレン(PE)
185
325
3.5
10
3層
¥1,200
取扱い終了
89714783
TCP-2532
ポリエチレン(PE)
255
325
3.5
10
3層
¥1,500
取扱い終了
89714792
TCP-3338
ポリエチレン(PE)
330
380
3.5
10
3層
¥2,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください