TRUSCO
カートンシーラー用替刃
カッター部はカバー付で安全です。
幅(mm)
13.5
長さ(mm)
53.5
材質
刃:ステンレス
トラスコ品番
836-9242
適合本体
TEX-203(210308)、TEX-110(TEX-110K)、TEX-233SP
質量(g)
25
2018年トラスコ掲載ページ
6 1918
内容量
1セット(5枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89715212
210308A
¥
770
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください