TRUSCO
メッキ用マスキングテープ
耐熱性、耐寒性、耐化学性に優れています。
用途
PCB メッキマスキング用。
仕様
切断にはカッターが必要
耐電圧
4000V
引張強度
68N/25mm
耐熱温度(℃)
140(3Hr)
絶縁抵抗
1.0×10~13
伸縮率(倍)
75%
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
色
特性
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89715237
TMMT-1966-A
1巻
19
66
0.061
緑
耐熱性、耐寒性、耐化学性
ポリエステル
シリコン系粘着剤
4.9N/25mm
¥
2,380
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
89715246
TMMT-1966-B
1巻
19
66
0.084
緑
耐熱性、耐寒性、耐化学性
ポリエステル
シリコン系粘着剤
4.9N/25mm
¥
3,770
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
24885229
TMMT-1966-B
1ケース(10巻)
19
66
0.084
緑
耐熱性、耐寒性、耐化学性
-
-
4.9N/25mm
¥
37,700
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
24885238
TMMT-1966-A
1ケース(15巻)
19
66
0.061
緑
耐熱性、耐寒性、耐化学性
ポリエステル
シリコン系粘着剤
4.9N/25mm
¥
35,700
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください