曜日別特売

気密防水パッキンシート

気密防水パッキンシート - TRUSCO気密防水パッキンシート - TRUSCO気密防水パッキンシート - TRUSCO気密防水パッキンシート - TRUSCO

耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。

用途防水・気密・防音・断熱に。材質基材:特殊発泡ゴム(EPDM)、粘着剤:アクリル系特性耐久性、耐候性2018年トラスコ掲載ページ6 2050内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89715255TWST-10500500110特殊発泡ゴム(EPDM)アクリル系
6,510
4,898
5,388(税込)
当日出荷
89715264TWST-15500500115特殊発泡ゴム(EPDM)アクリル系
9,400
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
89715273TWST-20500500120特殊発泡ゴム(EPDM)アクリル系
11,370
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
89715325TWST-550050015特殊発泡ゴム(EPDM)アクリル系
4,390
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする