曜日別特売

気密防水パッキンテープ

気密防水パッキンテープ - TRUSCO気密防水パッキンテープ - TRUSCO気密防水パッキンテープ - TRUSCO気密防水パッキンテープ - TRUSCO気密防水パッキンテープ - TRUSCO気密防水パッキンテープ - TRUSCO気密防水パッキンテープ - TRUSCO
(8件のレビュー)

耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。

用途防水・気密・防音・断熱に。材質基材:特殊発泡ゴム(EPDM)、粘着剤:アクリル系特性耐久性、耐候性2018年トラスコ掲載ページ6 2050内容量1巻
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89715282TWST-5101025特殊発泡ゴム(EPDM)アクリル系
260
199
219(税込)
当日出荷
89715298TWST-5151525特殊発泡ゴム(EPDM)アクリル系
360
279
307(税込)
当日出荷
89715307TWST-5202025特殊発泡ゴム(EPDM)アクリル系
470
359
395(税込)
当日出荷
89715316TWST-5505025特殊発泡ゴム(EPDM)アクリル系
1,040
789
868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-12
用途: 店舗入り口改修工事
株式会社STR建設業・工事業

思っていたよりもは潰れなかったけど
気密材として使用できました

2024-11-07
用途: 掃除機の隙間をふさぐ
卸売・小売業

サイクロン掃除機の隙間をふさぐのに使いました。ばっちりです。水にも強いので水洗いもOK。
あと、滑るマウスパッドの手首の下裏側に貼ったら滑らずにクッション性も出ていい感じです。

対象商品 : 89715298
2024-03-04
用途: 自動車のウインドウ防水

防水性は問題なく、やわらかいため曲線状にしての貼り付けにも対応。ただ粘着テープの強度がもう少し欲しい気もする。

対象商品 : 89715282
2021-12-16
用途: スピーカー取付のパッキン代わり
サービス業

柔らかくてクッションがあり、スピーカーに貼り付け締め込むとスピーカーパッキンみたいになり空気もれがなくなります。またスピーカーBOXのネジしめのボードにもパッキンとして使えて良いです。

対象商品 : 89715282
2021-12-06
用途: 内装DIY
サービス業

システムキッチンのガスレンジ裏に使用。気軽に使えて良いと思います。

対象商品 : 89715282
2022-03-11
用途: 釣り道具箱のパッキン

釣り道具箱の蓋のパッキンに使用しましたが思っていたより柔らかいです

対象商品 : 89715307
2020-11-19
用途: ハッチのパッキン
飲食業

写真では分かりずらい  もっと圧縮力があるかと予想よりかなり薄くなってしまうかなり薄くなってしまう

1が参考にしています
対象商品 : 89715282
2019-07-27
用途: 冷蔵庫のパッキンに使用

上蓋型冷凍庫のパッキンが破損しいろいろ試したが、安価なスポンジタイプのこれを使用したら冷気の漏れがなくなった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする