ノンスリップテープ 屋内用

ノンスリップテープ 屋内用 - TRUSCOノンスリップテープ 屋内用 - TRUSCOノンスリップテープ 屋内用 - TRUSCOノンスリップテープ 屋内用 - TRUSCOノンスリップテープ 屋内用 - TRUSCOノンスリップテープ 屋内用 - TRUSCOノンスリップテープ 屋内用 - TRUSCOノンスリップテープ 屋内用 - TRUSCO

施工に便利なカットタイプで、角は剥がれにくいようR加工を施しています。
ゴムチップを使用しているため素足で踏んでも痛くありません。
耐水性にも優れているため浴槽内でも使用できます。
工具、道具のグリップに貼り付け使用もできます。
タイル目地にもよくなじむ優れた柔軟性があります。
抗菌、防カビ処理を施しています。

用途屋内用。(素足で歩行する場所全般)引張強度34N/25mm主な用途滑り止め用
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
砥粒
使用場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89715492TNI-150610B1セット(5枚)ブルー1500.610.65なしアクリル系-合成ゴム粒子屋内用
5,940
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
24889018TNI-150610B1ケース(10セット×5枚)ブルー150-0.65--20N/25mm-屋内用
59,400
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
24889027TNI-150610BE1ケース(10セット×5枚)ベージュ150-0.65--20N/25mm-屋内用
59,400
46,980
51,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
24889036TNI-4040P1ケース(20セット×50枚)ピンク--0.65--20N/25mm-屋内用
33,600
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
24889045TNI-4040W1ケース(20セット×50枚)ホワイト--0.65--20N/25mm-屋内用
33,600
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
24889054TNI-4040B1ケース(20セット×50枚)ブルー--0.65--20N/25mm-屋内用
33,600
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
24889070TNI-4040BE1ケース(20セット×50枚)ベージュ--0.65--20N/25mm-屋内用
33,600
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
24889079TNI-150610W1ケース(10セット×5枚)ホワイト150-0.65--20N/25mm-屋内用
59,400
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
24889088TNI-150610P1ケース(10セット×5枚)ピンク150-0.65--20N/25mm-屋内用
59,400
46,980
51,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
89715508TNI-150610BE1セット(5枚)ベージュ1500.610.65なしアクリル系-合成ゴム粒子屋内用
5,940
4,798
5,278(税込)
欠品中
89715517TNI-150610P1セット(5枚)ピンク1500.610.65なしアクリル系-合成ゴム粒子屋内用
5,940
4,798
5,278(税込)
欠品中
89715526TNI-150610W1セット(5枚)ホワイト1500.610.65なしアクリル系-合成ゴム粒子屋内用
5,940
4,798
5,278(税込)
欠品中
89715535TNI-4040B1セット(50枚)ブルー400.40.65なしアクリル系-合成ゴム粒子屋内用
1,680
1,498
1,648(税込)
欠品中
89715544TNI-4040BE1セット(50枚)ベージュ400.40.65なしアクリル系-合成ゴム粒子屋内用
1,680
1,498
1,648(税込)
欠品中
89715553TNI-4040P1セット(50枚)ピンク400.40.65なしアクリル系-合成ゴム粒子屋内用
1,680
1,398
1,538(税込)
欠品中
89715562TNI-4040W1セット(50枚)ホワイト400.40.65なしアクリル系-合成ゴム粒子屋内用
1,680
1,398
1,538(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

すべり止めテープの選び方と施工方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/709/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする