曜日別特売

蛍光ノンスリップテープ 屋外用

蛍光ノンスリップテープ 屋外用 - TRUSCO蛍光ノンスリップテープ 屋外用 - TRUSCO蛍光ノンスリップテープ 屋外用 - TRUSCO

蛍光は色別判断がしやすく薄暗い場所や離れた場所でもよく目立ちます。
安心安全歩行に最適です。

用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)仕様切断にはカッターが必要長さ(m)3引張強度740N/25mm主な用途滑り止め用特性蛍光
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
砥粒
使用場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89715596TKNS-50-GW1巻緑×白5030.85樹脂加工布アクリル系酸化アルミニウム屋外使用可
3,550
2,998
3,298(税込)
当日出荷
24889097TKNS-25-GW1ケース(20巻)緑×白2530.85樹脂加工布アクリル系酸化アルミニウム屋外使用可
32,800
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
24889106TKNS-100-GW1ケース(5巻)緑×白10030.85樹脂加工布アクリル系酸化アルミニウム屋外使用可
34,100
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
24889115TKNS-50-GW1ケース(10巻)緑×白5030.85樹脂加工布アクリル系酸化アルミニウム屋外使用可
35,500
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
89715578TKNS-100-GW1巻緑×白10030.85樹脂加工布アクリル系酸化アルミニウム屋外使用可
6,820
5,898
6,488(税込)
欠品中
89715587TKNS-25-GW1巻緑×白2530.85樹脂加工布アクリル系酸化アルミニウム屋外使用可
1,640
1,498
1,648(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

すべり止めテープの選び方と施工方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/709/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする