TRUSCO
ラインテープ ゴミゼロタイプ
剥離紙がなくゴミが少ないエコロジー商品です。
粗面にもよくなじむ特殊な粘着剤を使用しています。
接着力が強力で、汚れにくく、耐摩耗性・耐久性に優れたタイプです。
用途
屋内用。
工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。
質量(g)
400
主な用途
表示・安全用
剥離紙
なし
特性
耐摩耗性、耐久性
粘着タイプ
強力
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
使用場所
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89715736
TLTS-50EB
1巻
ブルー
50
50
0.12
ポリオレフィン
ゴム系
-
¥
4,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
89715754
TLTS-50ER
1巻
レッド
50
50
0.12
ポリオレフィン
ゴム系
-
¥
4,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
89715763
TLTS-50EW
1巻
ホワイト
50
50
0.12
ポリオレフィン
ゴム系
-
¥
4,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
89715772
TLTS-50EY
1巻
イエロー
50
50
0.12
ポリオレフィン
ゴム系
-
¥
4,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
24889219
TLTS-50EY
1ケース(20巻)
イエロー
50
50
0.12
-
-
屋内用
¥
96,000
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
24889228
TLTS-50EW
1ケース(20巻)
ホワイト
50
50
0.12
-
-
屋内用
¥
96,000
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
当日出荷
24889237
TLTS-50EGN
1ケース(20巻)
グリーン
50
50
0.12
-
-
屋内用
¥
96,000
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
24889246
TLTS-50EB
1ケース(20巻)
ブルー
50
50
0.12
-
-
屋内用
¥
96,000
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
24889255
TLTS-50ER
1ケース(20巻)
レッド
50
50
0.12
-
-
屋内用
¥
96,000
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89715745
TLTS-50EGN
1巻
グリーン
50
50
0.12
ポリオレフィン
ゴム系
-
¥
4,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください