TRUSCO
万能用 化繊ウェーブ刷毛
化繊100%の多用途刷毛です。
波形状の毛材で、塗料含みを良くしてまんべんなくあたります。
用途
水性、油性用。
種類
刷毛
材質(柄部)
木
材質(毛)
化繊
主な用途
水性用、油性用
毛色
白色
2018年トラスコ掲載ページ
7 0185
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刷毛幅(mm)
毛丈(mm)
玉厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89715982
CWB-20
20
30
10
¥
470
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
89715998
CWB-30
30
35
12
¥
620
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
89716007
CWB-40
40
35
12
¥
730
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
89716016
CWB-50
50
40
12
¥
850
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
89716025
CWB-60
60
40
12
¥
990
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください