曜日別特売

溶剤洗浄用刷毛型ブラシ

溶剤洗浄用刷毛型ブラシ - TRUSCO溶剤洗浄用刷毛型ブラシ - TRUSCO

接着剤を使用せず、牛毛をブラシのように植え込んだタイプの刷毛型ブラシなので溶剤洗浄に最適です。

用途シンナーなどによる溶剤洗浄用ブラシとして。刷毛幅(mm)80毛丈(mm)45玉厚(mm)26トラスコ品番833-8523全長(mm)340質量(g)73種類刷毛材質(柄部)材質(毛)牛毛主な用途掃除用毛色黒色2018年トラスコ掲載ページ7 0195内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89716052TYHB-80
2,710
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする