曜日別特売

万能化繊ペイント刷毛

万能化繊ペイント刷毛 - TRUSCO万能化繊ペイント刷毛 - TRUSCO万能化繊ペイント刷毛 - TRUSCO万能化繊ペイント刷毛 - TRUSCO万能化繊ペイント刷毛 - TRUSCO万能化繊ペイント刷毛 - TRUSCO万能化繊ペイント刷毛 - TRUSCO万能化繊ペイント刷毛 - TRUSCO

熱融着製法により毛が抜けにくいハケです。

用途工作・小物用。毛丈(mm)30材質毛材:化繊、柄:木全長(mm)215適合塗料水性・油性塗料2018年トラスコ掲載ページ7 0185内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刷毛幅(mm)
玉厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89716068CPB-10108.5
360
309
340(税込)
当日出荷
89716077CPB-15158.5
450
389
428(税込)
当日出荷
89716086CPB-202010
530
459
505(税込)
当日出荷
89716095CPB-252510
620
539
593(税込)
当日出荷
89716104CPB-303010
700
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
89716113CPB-353510
810
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
89716122CPB-404010
960
829
912(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする