TRUSCO
つぎ柄が付けられる さびけずり
つぎ柄を装着して、高所や天井・床面の剥離作業に最適です。
M8・M10ボルト穴・釘抜き付きです。
用途
サビ落とし
2018年トラスコ掲載ページ
7 0227
内容量
1丁
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
トラスコ品番
質量(g)
材質(刃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89716183
TPHS-F100
刃:ステンレス、グリップ:ポリプロピレン(PP)
855-7655
185
ステンレス
¥
1,160
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
89716192
TPHS-F25
刃:ステンレス(SUS304)、グリップ:ポリプロピレン(PP)
855-7656
110
ステンレス(SUS304)
¥
960
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89716208
TPHS-F50
刃:ステンレス(SUS304)、グリップ:ポリプロピレン(PP)
855-7657
145
ステンレス(SUS304)
¥
1,040
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89716217
TPHS-FC100
刃:ステンレス、グリップ:ポリプロピレン(PP)
855-7658
185
ステンレス
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89716226
TPHS-FC50
刃:ステンレス(SUS304)、グリップ:ポリプロピレン(PP)
855-7659
145
ステンレス(SUS304)
¥
860
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89716235
TPHS-S45
刃:ステンレス(SUS304)、グリップ:ポリプロピレン(PP)
855-7660
125
ステンレス(SUS304)
¥
1,130
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89716244
TPHS-Y75
刃:ステンレス(SUS304)、グリップ:ポリプロピレン(PP)
855-7661
135
ステンレス(SUS304)
¥
1,060
¥
909
¥
1,000
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89716253
TPHS-Y95
刃:ステンレス(SUS304)、グリップ:ポリプロピレン(PP)
855-7662
145
ステンレス(SUS304)
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください