塗装用養生シート

塗装用養生シート - TRUSCO塗装用養生シート - TRUSCO塗装用養生シート - TRUSCO塗装用養生シート - TRUSCO
(2件のレビュー)

両面コロナ処理が施された、塗装用の養生シートです。
コロナ処理により、シートに付着した塗料が乾燥しても剥がれ落ちにくい為、塗装面や周囲を汚しにくいです。

用途建築外壁塗装用・内壁塗装用・湿式建材用・板金塗装用。厚さ(mm)0.01仕様手で切断可能材質ポリエチレン(HDPE)フィルム透明2018年トラスコ掲載ページ7 0252内容量1本
注意
※品番にWがつくものは、二つ折りになっているタイプです。
全6種類を絞り込む
幅(mm)
長さ(m)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
質量(kg)
タイプ
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89716287TPES-1310-W836-882526002.65ダブルタイプ100
3,530
2,698
2,968(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月中旬
89716314TPES-4520-S836-88214500.925シングルタイプ200
1,420
1,098
1,208(税込)
当日出荷
89716323TPES-9010-W836-882418001.84ダブルタイプ100
2,060
1,598
1,758(税込)
当日出荷
89716332TPES-9020-S836-88229001.84シングルタイプ200
2,040
1,598
1,758(税込)
当日出荷
89716296TPES-1810-W836-882636003.68ダブルタイプ100
3,950
2,998
3,298(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89716305TPES-1820-S836-882318003.68シングルタイプ200
3,950
2,998
3,298(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89716332
2023-04-27
用途: 創作活動時
製造業

静電気でテープなしでもシートが付き、いろいろなところに使用できて助かっています。

対象商品 : 89716323
2020-12-14
用途: 塗装作業時
その他業種

サイズ、質感ともに使いやすく問題なし。送料がかからなければなお良し。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする