曜日別特売

アルミ合金製作業台(高強度タイプ・段高250mm)

アルミ合金製作業台(高強度タイプ・段高250mm) - TRUSCOアルミ合金製作業台(高強度タイプ・段高250mm) - TRUSCOアルミ合金製作業台(高強度タイプ・段高250mm) - TRUSCOアルミ合金製作業台(高強度タイプ・段高250mm) - TRUSCOアルミ合金製作業台(高強度タイプ・段高250mm) - TRUSCOアルミ合金製作業台(高強度タイプ・段高250mm) - TRUSCO

踏ざん間隔250mmの段差が緩やかで昇降しやすい作業台です。
安定性・固定性に優れた工場向け作業用踏台です。
滑り止めキャップにゴミがたまりにくくなっています。
表面処理が高級感のあるオールアルマイト仕上げです。

用途工場、倉庫などの作業や店舗什器など様々なシーンで。最大使用荷重(kg)150材質アルミ合金2018年トラスコ掲載ページ7 1167天板寸法・幅(mm)400内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
天板高さ(m)
天板寸法(幅×奥行)(mm)
設置寸法(幅×奥行)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89718816TSF-15250.25400×500520×4263.9
33,190
28,980
31,878(税込)
当日出荷
返品不可
89718825TSF-16250.25400×600620×4264.4
34,410
29,980
32,978(税込)
当日出荷
返品不可
89718834TSF-2550.5400×500520×6296.7
60,060
51,980
57,178(税込)
当日出荷
返品不可
89718843TSF-36750.75400×600620×83210.2
90,840
77,980
85,778(税込)
当日出荷
返品不可
地域運賃
89718852TSF-46101400×600620×103513.5
150,380
129,800
142,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89718868TSF-5101251.25400×10001020×123826.9
210,680
189,800
208,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

作業用踏台の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/598/
2023-03-03

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする