曜日別特売

アルミ合金製作業台 縞鋼板 3段

アルミ合金製作業台 縞鋼板 3段 - TRUSCO

踏ざん間隔250mmの段差が緩やかで昇降しやすい作業台です。
踏面縞板タイプです。
安定性・固定性に優れた工場向け作業用踏台です。
滑り止めキャップにゴミがたまりにくくなっています。

用途工場、倉庫内での作業に。最大使用荷重(kg)150踏ざん踏面幅(mm)200材質(本体)アルミ仕様組立式トラスコ品番855-7683材質アルミ合金段数3設置寸法・奥行(mm)832設置寸法・幅(mm)620段高(mm)2502018年トラスコ掲載ページ7 1168天板寸法・幅(mm)400天板寸法・奥行(mm)600内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
天板寸法(幅×奥行)(mm)
設置寸法(幅×奥行)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89718895TSFC-36750.75600×400620×83213.1
95,670
82,980
91,278(税込)
当日出荷
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

作業用踏台の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/598/
2023-03-03

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする