TRUSCO
H1100 階段片手すり TSF-255用
アルミ製作業用踏台の専用の手すりです。
階段手すり、天場側両面手すりは左右どちらでも取り付け可能です。
材質
アルミ
仕様
組立式
トラスコ品番
855-7696
適合機種
TSF(C)-255
質量(kg)
2.8
タイプ
階段片手すり
手すり高さ(mm)
1100
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31257058
TSF-TE16-11H-250
¥
54,990
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
89719017
TSF-TE16-11H-250
¥
54,990
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。