曜日別特売

H1100 階段両手すり TSF-51025用

H1100 階段両手すり TSF-51025用 - TRUSCOH1100 階段両手すり TSF-51025用 - TRUSCO

アルミ製作業用踏台の専用の手すりです。
階段手すり、天場側両面手すりは左右どちらでも取り付け可能です。

用途作業用踏台からの落下防止に。材質アルミ仕様組立式トラスコ品番855-7712適合機種TSF-51025質量(kg)6.4タイプ階段両手すり手すり高さ(mm)1100内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31257164TSF-TE9-11H-250
129,360
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89719175TSF-TE9-11H-250
129,360
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする