曜日別特売

ワイヤロープスリング Bタイプ

ワイヤロープスリング Bタイプ - TRUSCOワイヤロープスリング Bタイプ - TRUSCOワイヤロープスリング Bタイプ - TRUSCOワイヤロープスリング Bタイプ - TRUSCOワイヤロープスリング Bタイプ - TRUSCOワイヤロープスリング Bタイプ - TRUSCOワイヤロープスリング Bタイプ - TRUSCOワイヤロープスリング Bタイプ - TRUSCO

「JIS規格(JISB8817)」及び「クレーン等安全規則第219条」の規定に則り加工をしている商品です。
特殊スリーブにてプレス加工をしていますので、加工端末部にトゲがなく、より安全に作業が行えます。
生産物賠償責任保険(PL)付です。

材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ2018年トラスコ掲載ページ7 1388内容量1本
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89719516TWBL-12S1837-05800.8
4,710
3,998
4,398(税込)
当日出荷
89719525TWBL-12S1.5837-05811.05
5,230
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89719534TWBL-12S2837-05821.3
5,580
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89719543TWBL-12S2.5837-05831.5
5,930
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89719552TWBL-12S3837-05841.8
6,250
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89719568TWBL-12S4837-05852
6,970
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
89719577TWBL-12S5837-05862.2
7,660
6,598
7,258(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89719586TWBL-12S6837-05872.7
8,360
7,198
7,918(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89719595TWBL-6S1837-05880.19
1,910
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
89719604TWBL-6S1.5837-05890.26
2,050
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
89719613TWBL-6S2837-05900.32
2,180
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89719622TWBL-6S2.5837-05910.39
2,320
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89719638TWBL-6S3837-05920.45
2,450
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89719647TWBL-6S4837-05930.58
2,730
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89719674TWBL-9S1837-05960.43
2,940
2,598
2,858(税込)
当日出荷
89719683TWBL-9S1.5837-05970.56
3,130
2,698
2,968(税込)
当日出荷
返品不可
89719692TWBL-9S2837-05980.69
3,330
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89719708TWBL-9S2.5837-05990.83
3,540
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89719717TWBL-9S3837-06000.96
3,730
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89719726TWBL-9S4837-06011.1
4,170
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89719656TWBL-6S5837-05940.72
3,000
2,598
2,858(税込)
欠品中
返品不可
89719665TWBL-6S6837-05950.85
3,280
2,898
3,188(税込)
欠品中
返品不可
89719735TWBL-9S5837-06021.5
4,550
3,998
4,398(税込)
欠品中
返品不可
89719744TWBL-9S6837-06031.77
4,980
4,298
4,728(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする