曜日別特売

ワイヤロープスリング Eタイプ アルミロック

ワイヤロープスリング Eタイプ アルミロック - TRUSCOワイヤロープスリング Eタイプ アルミロック - TRUSCOワイヤロープスリング Eタイプ アルミロック - TRUSCOワイヤロープスリング Eタイプ アルミロック - TRUSCOワイヤロープスリング Eタイプ アルミロック - TRUSCOワイヤロープスリング Eタイプ アルミロック - TRUSCOワイヤロープスリング Eタイプ アルミロック - TRUSCOワイヤロープスリング Eタイプ アルミロック - TRUSCO

「JIS規格(JISB8817)」及び「クレーン等安全規則第219条」の規定に則り加工をしている商品です。
特殊スリーブにてプレス加工をしていますので、加工端末部にトゲがなく、より安全に作業が行えます。

材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ2018年トラスコ掲載ページ7 1387内容量1本
全24種類を絞り込む
トラスコ品番
質量(kg)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89719753TWEL-12S1837-06040.8
5,060
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
89719762TWEL-12S1.5837-06051.05
5,390
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89719778TWEL-12S2837-06061.3
5,740
4,998
5,498(税込)
当日出荷
返品不可
89719787TWEL-12S2.5837-06071.5
6,070
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89719796TWEL-12S3837-06081.8
6,410
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89719805TWEL-12S4837-06092
7,310
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
89719814TWEL-12S5837-06102.2
8,000
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
89719823TWEL-12S6837-06112.7
8,710
7,498
8,248(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89719832TWEL-6S1837-06120.19
2,180
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
89719848TWEL-6S1.5837-06130.26
2,270
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89719857TWEL-6S2837-06140.32
2,450
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89719875TWEL-6S3837-06160.45
2,730
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89719902TWEL-6S6837-06190.85
3,540
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89719918TWEL-9S1837-06200.43
3,130
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
89719927TWEL-9S1.5837-06210.56
3,330
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89719936TWEL-9S2837-06220.69
3,510
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89719945TWEL-9S2.5837-06230.83
3,700
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89719954TWEL-9S3837-06240.96
3,900
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89719972TWEL-9S5837-06261.5
4,660
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89719866TWEL-6S2.5837-06150.39
2,600
2,298
2,528(税込)
欠品中
返品不可
89719884TWEL-6S4837-06170.58
3,000
2,598
2,858(税込)
欠品中
返品不可
89719893TWEL-6S5837-06180.72
3,280
2,898
3,188(税込)
欠品中
返品不可
89719963TWEL-9S4837-06251.1
4,270
3,698
4,068(税込)
欠品中
返品不可
89719988TWEL-9S6837-06271.77
5,050
4,398
4,838(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする