曜日別特売

Wスリング Aタイプ

Wスリング Aタイプ - TRUSCOWスリング Aタイプ - TRUSCOWスリング Aタイプ - TRUSCOWスリング Aタイプ - TRUSCOWスリング Aタイプ - TRUSCOWスリング Aタイプ - TRUSCOWスリング Aタイプ - TRUSCOWスリング Aタイプ - TRUSCO

JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。
「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。
編み込み加工部の端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲが全く出ません。
編み込み加工+圧着加工を施しており、より優れた安全性と強度を発揮します。
樹脂製のカラー被覆で太さや使用荷重が一目でわかります。

材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、被覆:塩化ビニール(PVC)2018年トラスコ掲載ページ7 1379内容量1本
全9種類を絞り込む
質量(kg)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89719997GRC-12S1855-05531.3
10,760
9,298
10,228(税込)
当日出荷
メーカー直送
89720006GRC-12S2855-05541.84
12,270
9,398
10,338(税込)
当日出荷
メーカー直送
89720015GRC-12S3855-05552.38
13,530
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
89720024GRC-6S1855-05470.3
7,720
6,198
6,818(税込)
当日出荷
メーカー直送
89720033GRC-6S2855-05480.46
8,640
7,498
8,248(税込)
当日出荷
メーカー直送
89720042GRC-6S3855-05490.62
9,540
8,198
9,018(税込)
当日出荷
メーカー直送
89720058GRC-9S1855-05500.6
9,090
7,398
8,138(税込)
当日出荷
メーカー直送
89720067GRC-9S2855-05510.9
10,310
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
89720076GRC-9S3855-05521.2
11,510
9,898
10,888(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする