曜日別特売

M3型中量棚用引出ストッパー

M3型中量棚用引出ストッパー - TRUSCOM3型中量棚用引出ストッパー - TRUSCOM3型中量棚用引出ストッパー - TRUSCO

棚板と棚受けの間にストッパーを挟みこむだけで、簡単に取り付けができ、引き出しの落下を防止します。
棚板の間口面の両方に設置することで、前後ストッパーになります。

均等積載量(kg/段)300ネオグレー材質スチール最大積載量(kg/台)25002018年トラスコ掲載ページ8 0085内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89722072MM-HS900M3型 間口900mm用856-33230.89
1,880
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
89722063MM-HS1800M3型 間口1800mm用856-33241.87
3,450
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする