曜日別特売

専用可動仕切 パーテーション H250用 2枚セット

専用可動仕切 パーテーション H250用 2枚セット - TRUSCO専用可動仕切 パーテーション H250用 2枚セット - TRUSCO

嵌合式で棚に簡単に取り付けできます。
仕切る位置を12.5mmピッチで移動できます。

高さ(mm)250ネオグレー適合GM3-25SETトラスコ品番856-3698材質スチール質量(kg)4.22018年トラスコ掲載ページ8 0111内容量1セット(2枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89722158HM3-SK250
21,280
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする