曜日別特売

M2型軽中量棚

M2型軽中量棚 - TRUSCOM2型軽中量棚 - TRUSCOM2型軽中量棚 - TRUSCOM2型軽中量棚 - TRUSCOM2型軽中量棚 - TRUSCOM2型軽中量棚 - TRUSCOM2型軽中量棚 - TRUSCOM2型軽中量棚 - TRUSCO
グレー棚ピッチ(mm)25内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
96件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
総耐荷重(kg)
耐荷重(kg/段)
棚段数(段)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
棚板内寸・間口(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89722815M2-4335-A121500-5902309120781636.4
67,490
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89722824M2-4335-B615002005902309120781633.8
56,270
42,980
47,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89722833M2-4337-A3015002007902309120781655.8
134,030
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89722842M2-4337-B1515002007902309120781649.2
105,980
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89722858M2-4345-A1215002005902459120781644.3
77,770
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89722867M2-4345-B615002005902459120781643
64,930
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89722876M2-4347-A3015002007902459120781670.4
155,070
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89722885M2-4347-B1515002007902459120781667.1
122,970
92,980
102,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89722894M2-4635-A261500200518023091207171673.7
130,280
97,980
107,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89722903M2-4635-A2B121500200518023091207171668.4
107,840
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89722912M2-4637-A5B3015002005180230912071716104
213,740
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89722928M2-4637-A6515002007180230912071716117.2
269,840
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89722937M2-4645-A261500200518024591207171688
151,660
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89722946M2-4645-A2B121500200518024591207171688.3
125,980
94,980
104,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89722955M2-4647-A5B3015002005180245912071716138
249,920
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89722964M2-4647-A6515002007180245912071716144.6
314,120
239,800
263,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89722973M2-6337-A1215002007902309180781646.9
75,910
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89722982M2-6337-B615002007902309180781644.3
64,690
48,980
53,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89722998M2-6338-A3015002008902309180781662.9
139,240
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89723007M2-6338-B1515002008902309180781656.3
111,190
83,980
92,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89723016M2-6347-A1215002007902459180781656.8
87,950
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89723025M2-6347-B615002007902459180781655.5
75,110
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89723034M2-6348-A3015002008902459180781678.5
161,160
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89723043M2-6348-B1515002008902459180781675.2
129,060
96,980
106,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89723052M2-6637-A261500200718023091807171693.6
144,760
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89723068M2-6637-A2B121500200718023091807171688.3
122,320
91,980
101,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89723077M2-6638-A5B3015002005180230918071716115.8
221,980
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89723086M2-6638-A6515002008180230918071716129
278,080
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89723095M2-6647-A2615002007180245918071716100.4
169,540
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89723104M2-6647-A2B1215002007180245918071716108.2
143,860
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89723113M2-6648-A5B3015002005180245918071716151.3
259,860
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89723122M2-6648-A6515002008180245918071716145.9
324,060
249,800
274,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89723138M2-4335-E1215002005902309120781632.8
49,010
36,980
40,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89723147M2-4335-F615002005902309120781632.6
47,990
36,980
40,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89723156M2-4337-E3015002007902309120781646.8
87,830
65,980
72,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89723165M2-4337-F1515002007902309120781646.2
85,280
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89723174M2-4345-E1215002005902459120781639.3
57,970
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89723183M2-4345-F615002005902459120781639
58,630
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89723192M2-4347-E3015002007902459120781657.8
105,570
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89723208M2-4347-F1515002007902459120781657.2
107,220
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89723217M2-4635-E261500200518023091207171665.9
90,240
67,980
74,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89723226M2-4635-E2F121500200518023091207171665.4
88,200
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89723235M2-4637-E5F301500200718023091207171696.5
164,640
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89723244M2-4637-E651500200718023091207171697.7
169,740
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89723253M2-4645-E261500200518024591207171677
108,760
81,980
90,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89723262M2-4645-E2F121500200518024591207171676.6
110,080
82,980
91,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89723278M2-4647-E5F3015002007180245912071716116.2
210,170
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89723287M2-4647-E6515002007180245912071716117.3
206,870
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89723296M2-6337-E1215002007902309180781643.3
57,430
43,980
48,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89723305M2-6337-F615002007902309180781643.1
56,410
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする