曜日別特売

TUG型軽中量ボルトレス棚200kgタイプ 高さ1500mm 単体型

TUG型軽中量ボルトレス棚200kgタイプ 高さ1500mm 単体型 - TRUSCOTUG型軽中量ボルトレス棚200kgタイプ 高さ1500mm 単体型 - TRUSCOTUG型軽中量ボルトレス棚200kgタイプ 高さ1500mm 単体型 - TRUSCOTUG型軽中量ボルトレス棚200kgタイプ 高さ1500mm 単体型 - TRUSCOTUG型軽中量ボルトレス棚200kgタイプ 高さ1500mm 単体型 - TRUSCOTUG型軽中量ボルトレス棚200kgタイプ 高さ1500mm 単体型 - TRUSCOTUG型軽中量ボルトレス棚200kgタイプ 高さ1500mm 単体型 - TRUSCOTUG型軽中量ボルトレス棚200kgタイプ 高さ1500mm 単体型 - TRUSCO
ホワイト高さ(mm)1500材質(本体)スチール総耐荷重(kg)1500棚板調整ピッチ(mm)30mm2018年トラスコ掲載ページ8 0114均等耐荷重(kg/段)200内容量1台
注意
※個人宅配送不可商品
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg/段)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89724276TUG200-53K-4200942×340×15004
33,250
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89724294TUG200-53L-4200942×640×15004
44,080
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89724312TUG200-53S-4200942×490×15004
36,770
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89724337TUG200-54K-42001242×340×15004
35,410
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89724355TUG200-54L-42001242×640×15004
46,250
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89724373TUG200-54S-42001242×490×15004
38,400
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89724398TUG200-55K-42001542×340×15004
41,090
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89724416TUG200-55L-42001542×640×15004
57,330
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89724434TUG200-55S-42001542×490×15004
47,330
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89724452TUG200-56K-42001842×340×15004
44,890
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89724477TUG200-56L-42001842×640×15004
61,930
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89724495TUG200-56S-42001842×490×15004
51,090
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89724513TUG200-53K-5200942×340×15005
37,710
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89724538TUG200-53L-5200942×640×15005
51,160
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89724556TUG200-53S-5200942×490×15005
42,040
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89724574TUG200-54K-52001242×340×15005
40,290
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89724592TUG200-54L-52001242×640×15005
53,740
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89724617TUG200-54S-52001242×490×15005
43,950
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89724635TUG200-55K-52001542×340×15005
47,050
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89724653TUG200-55L-52001542×640×15005
67,260
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89724678TUG200-55S-52001542×490×15005
54,760
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89724696TUG200-56K-52001842×340×15005
51,650
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89724714TUG200-56L-52001842×640×15005
72,870
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89724732TUG200-56S-52001842×490×15005
59,360
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする