曜日別特売

BE型軽量作業台

BE型軽量作業台 - TRUSCOBE型軽量作業台 - TRUSCOBE型軽量作業台 - TRUSCOBE型軽量作業台 - TRUSCOBE型軽量作業台 - TRUSCOBE型軽量作業台 - TRUSCOBE型軽量作業台 - TRUSCO

青色の天板には鎮静作用と視認性が高まる効果があります。
青色ポリ化粧天板を使用し、目に優しく、長期間の作業でも負担が軽減できます。商品の仕分けや検品に最適です。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。

材質本体:スチール2018年トラスコ掲載ページ8 0245内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89726437BE-0960W25090060074018.5スチール
27,880
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89726446BE-0975W25090075074021スチール
33,440
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89726455BE-1260W250120060074022.5スチール
34,100
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89726464BE-1275W250120075074024スチール
35,550
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89726482BE-1575W250150075074032スチール
39,870
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89726507BE-1875W250180075074036スチール
43,420
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89726516BE-1890W250180090074040.5スチール
50,290
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89726473BE-1560W----28.5-
28,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89726498BE-1860W----32.5-
30,250
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする