TRUSCO
AE型作業台 上棚付
上棚付で工具などの整理ができるため、天板の作業スペースを有効活用できます。
材質
本体:スチール
2018年トラスコ掲載ページ
8 0258
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89727514
AE-0960YURB
301
900
600
1044
27.5
スチール
¥39,620
¥
33,980
¥37,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89727523
AE-1800YURB
300
1800
750
1044
48.5
スチール
¥58,730
¥
49,980
¥54,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89727532
AE-1809YURB
300
1800
900
1044
52.5
スチール
¥65,940
¥
56,980
¥62,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。