RAE型作業台 上棚付

RAE型作業台 上棚付 - TRUSCORAE型作業台 上棚付 - TRUSCORAE型作業台 上棚付 - TRUSCORAE型作業台 上棚付 - TRUSCORAE型作業台 上棚付 - TRUSCO

上棚付で工具などの整理ができるため、天板の作業スペースを有効活用できます。

材質本体:スチール2018年トラスコ掲載ページ8 0258内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89727548RAE-0960YURB300900600104428.5スチール
45,430
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89727557RAE-1800YURB3001800750104446.5スチール
66,400
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89727566RAE-1809YURB3001800900104456スチール
71,210
61,980
68,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする