TRUSCO
段ボールバンラックケースM型引出し
安価タイプの棚等の整理にも使用可能な引出しです。
軽くて丈夫な段ボールタイプのケースです。
古紙使用の段ボールを使用している為、エコにもなり廃棄もし易いです。
用途
棚等の整理に。
各種部品の集中管理に。
材質
ダンボール
板厚(mm)
3
2018年トラスコ掲載ページ
8 0579
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
仕切板
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89728187
MM-1DB
859-0644
150
130×302×113
1枚付
110×294×110
¥450
¥
389
¥428
(税込)
翌々日出荷
89728196
MM-2DB
859-0645
210
263×302×113
2枚付
242×294×110
¥480
¥
399
¥439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください