TRUSCO
F型エコキャップ再生コンテナ
ペットボトルのキャップを再生して作られたコンテナです。
互いに積み重ねが可能です。
別売の仕切板を利用することにより、細かな製品の管理が容易になります。
質量(kg)
0.5
フタ
なし
2018年トラスコ掲載ページ
8 0734
コンテナ種類
ベタ目
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89728327
F-4EC-LB
-
-
-
¥1,180
¥
999
¥1,099
(税込)
当日出荷
89728336
F-5EC-LB
5
291×212×150
ライトブルー
¥1,150
¥
939
¥1,033
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください