曜日別特売

プロケース130L

プロケース130L - TRUSCOプロケース130L - TRUSCO

衝撃に強く、長持ちするプロ仕様の収納箱です。
ステンレス製の金具を使用している為、耐久性に優れています。

用途
道具の収納、整理に最適です。
車載用の収納箱として便利です。
トラスコ品番855-8144材質本体:耐衝撃性ポリプロピレン(PP)、バックルハンドル:ステンレス(SUS304)、バックル台座:ステンレス(SUS430)、ローラー:ポリプロピレン(PP)質量(kg)9タイプフタ取外しフタあり外寸法・幅(mm)1018外寸法・高さ(mm)431外寸法・奥行(mm)4162018年トラスコ掲載ページ8 0884コンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式有効内寸法・奥行(mm)344有効内寸法・高さ(mm)400有効内寸法・幅(mm)946内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89728363T130L-OD1301018×416×431オリーブドラブ(OD)
16,180
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする