曜日別特売

MKP樹脂製台車 サイドハンドル

MKP樹脂製台車 サイドハンドル - TRUSCOMKP樹脂製台車 サイドハンドル - TRUSCO

両サイドハンドルなので長尺物を運ぶのに便利です。
緩衝ゴム付です。

用途倉庫や店舗などに。材質荷台:ポリプロピレン(PP)、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム質量(kg)21.3車輪径(Φmm)130材質(車輪)ゴムブレーキ有無なし均等荷重(kg)300床面高さ(mm)217荷台寸法(mm)906×616ハンドル高さ(mm)888材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)特性長尺物搬送、コボレ止め2018年トラスコ掲載ページ8 0951材質(荷台)ポリプロピレン(PP)ハンドルタイプサイドハンドル式前輪タイプ自在後輪タイプ固定内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89728643MKP-310855-5494
64,220
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89728652MKP-310-B855-5528
64,220
55,980
61,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする