曜日別特売

MKP樹脂製台車 金網付

MKP樹脂製台車 金網付 - TRUSCOMKP樹脂製台車 金網付 - TRUSCOMKP樹脂製台車 金網付 - TRUSCOMKP樹脂製台車 金網付 - TRUSCOMKP樹脂製台車 金網付 - TRUSCO

金網付で両袖ハンドル緩衝ゴム付です。
外周部分に段差をつけ滑り落ちが少なくなるようにしています。

用途オフィスや店舗などのピッキング作業に。材質(車輪)ゴム表面処理ハンドル:粉体塗装材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール特性金網付、緩衝ゴム付2018年トラスコ掲載ページ8 0951材質(荷台)ポリプロピレン(PP)前輪タイプ自在後輪タイプ固定内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89728668MKP-157716×43616218.9855-5491ブラック
55,490
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89728677MKP-157-B716×43616218.9855-5507ブルー
55,490
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89728686MKP-307906×61621728.7855-5493ブラック
81,790
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89728695MKP-307-B906×61621728.7855-5526ブルー
81,790
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする