曜日別特売

MKP樹脂製台車 両袖ハンドル

MKP樹脂製台車 両袖ハンドル - TRUSCOMKP樹脂製台車 両袖ハンドル - TRUSCOMKP樹脂製台車 両袖ハンドル - TRUSCOMKP樹脂製台車 両袖ハンドル - TRUSCO

両袖ハンドルで緩衝ゴム付です。
外周部分に段差をつけ滑り落ちが少なくなるようにしています。

用途オフィスや店舗、倉庫などに。材質(車輪)ゴム材質(キャスター)スチール材質(ハンドル)スチール2018年トラスコ掲載ページ8 0951材質(荷台)PP樹脂(ポリプロピレン)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89728722MKP-153855-549512.1
36,130
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89728738MKP-153-B855-550112.1
36,130
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89728747MKP-303855-549620.5
54,220
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89728756MKP-303-B855-552120.5
54,220
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする