TRUSCO
MKP樹脂製台車 平台車
平台車で緩衝ゴム付です。
外周部分に段差をつけ滑り落ちが少なくなるようにしています。
用途
オフィスや店舗、倉庫などに。
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
ゴム
ブレーキ有無
なし
均等荷重(kg)
150
床面高さ(mm)
162
荷台寸法(mm)
716×436
特性
コボレ止め機能付、緩衝ゴム付
2018年トラスコ掲載ページ
8 1066
材質(荷台)
ポリプロピレン(PP)
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
自在
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89728765
MKP-165
6.3
855-5492
ブラック
¥
22,580
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89728774
MKP-165-B
6.3
855-5512
ブルー
¥
22,580
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。