曜日別特売

グランカート 折畳式簡易2段

グランカート 折畳式簡易2段 - TRUSCOグランカート 折畳式簡易2段 - TRUSCOグランカート 折畳式簡易2段 - TRUSCOグランカート 折畳式簡易2段 - TRUSCOグランカート 折畳式簡易2段 - TRUSCOグランカート 折畳式簡易2段 - TRUSCOグランカート 折畳式簡易2段 - TRUSCO

ハンドルから2段目の棚板(スチール製)を引き出し簡易2段として使用できます。
堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。
再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。
台車での小口荷物の集荷、配達用として便利です。
タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用しています。
ハンドル部に内蔵した天板を引き出すことで簡易的な2段台車になります。

グリーン材質(車輪)ゴム表面処理ハンドル:粉体塗装材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール特性耐久性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、2段2018年トラスコ掲載ページ8 0955材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89728905TP-7014A718×46817013.8
44,180
37,980
41,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
89728914TP-8014A800×53522018.3
49,730
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
89728923TP-9014A900×60523020.6
55,540
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする