MKP樹脂製台車 片袖2段タイプ

MKP樹脂製台車 片袖2段タイプ - TRUSCOMKP樹脂製台車 片袖2段タイプ - TRUSCOMKP樹脂製台車 片袖2段タイプ - TRUSCOMKP樹脂製台車 片袖2段タイプ - TRUSCOMKP樹脂製台車 片袖2段タイプ - TRUSCOMKP樹脂製台車 片袖2段タイプ - TRUSCO

荷台の全周に緩衝ゴムを巻き、ぶつけても傷を付けにくくしてあります。
緩衝ゴムがテーブル面より約5mm高いためコボレ止めにもなっています。
エアーキャスターを採用し、旋回・省音を実現、騒音対策台車として使用できます。

内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
荷台寸法(幅)(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
高さ(mm)
ハンドル高さ(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(荷台)
材質(ハンドル)
材質(車輪)
材質(車輪・金具)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89729054MKP-154AC-B15043671616687610715.1ポリプロピレン(PP)スチール/粉体塗装ゴム樹脂
59,690
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89729088MKP-154P-B15043671618489410016ポリプロピレン(PP)スチール/粉体塗装ゴム樹脂
63,230
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89729106MKP-154U-B15043671616287210016ポリプロピレン(PP)スチール/粉体塗装ウレタン樹脂
63,230
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89729115MKP-304AC-B30061690619890812515.9ポリプロピレン(PP)スチール/粉体塗装ゴム樹脂
91,780
78,980
86,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89729142MKP-304P-B30061690621792712519.4ポリプロピレン(PP)スチール/粉体塗装ゴム樹脂
94,810
81,980
90,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89729167MKP-304U-B30061690621792713019.4ポリプロピレン(PP)スチール/粉体塗装ウレタン樹脂
94,810
81,980
90,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする