曜日別特売

グランカート 2段片袖

グランカート 2段片袖 - TRUSCOグランカート 2段片袖 - TRUSCOグランカート 2段片袖 - TRUSCO

堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。
再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。
台車での小口荷物の集荷、配達用として便利です。
タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用しています。
ストッパーを踏み込むとブレーキがかかり、ストッパーを跳ね上げるとブレーキが解除されます。

2018年トラスコ掲載ページ8 0954内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
荷台寸法(幅)(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
床面高さ(mm)
高さ(mm)
ハンドル高さ(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(荷台)
材質(ハンドル)
材質(車輪)
材質(車輪・金具)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89729176TP-704S200468718170---14.4再生ポリプロピレン(PP)再生材100%スチール/粉体塗装ゴムスチール
45,130
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89729185TP-804S300535800220---20再生ポリプロピレン(PP)再生材100%スチール/粉体塗装ゴムスチール
56,460
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89729194TP-904S400605900-23098012524.2再生ポリプロピレン(PP)再生材100%スチール/粉体塗装ゴムスチール
64,790
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする