TRUSCO
ドンキーカート 固定 4輪リングストッパー付
リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
材質
マット:塩化ビニール、ハンドル表面処理:紛体塗装、ストッパー:スチール
材質(車輪)
ブタジエンゴム(SBR)
材質(車輪・金具)
スチール
材質(ハンドル)
スチール
2018年トラスコ掲載ページ
8 0982
材質(荷台)
スチール
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89729255
108NJKRS-4
-
740×480
145
15.4
¥
32,900
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
当日出荷
お客様組立品
89729264
202NJKRS-4
250
810×510
205
21.9
¥
58,900
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89729273
302NJKRS-4
300
915×615
205
30
¥
51,080
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700