TRUSCO
ドンキーカート 折畳式簡易2段
メッシュタイプの上段を内蔵し、いざという時に2段台車としても使えます。
ハンドル部に内蔵した天板を引き出すことで簡易的な2段台車になります。
材質
マット:塩化ビニール、ハンドル表面処理:粉体塗装
材質(車輪)
ブタジエンゴム(SBR)
ハンドル高さ(mm)
850
材質(ハンドル)
スチール
キャスター金具
スチール
特性
省音、2段
2018年トラスコ掲載ページ
8 0978
材質(荷台)
スチール
ハンドルタイプ
折りたたみ
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
固定
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89729316
1014NA
740×480
145
15.4
¥
35,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
89729325
3014NA
915×615
205
28.6
¥
44,610
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください