曜日別特売

ドンキーカート 片袖2段 4輪シングストッパー付

ドンキーカート 片袖2段 4輪シングストッパー付 - TRUSCOドンキーカート 片袖2段 4輪シングストッパー付 - TRUSCOドンキーカート 片袖2段 4輪シングストッパー付 - TRUSCO

リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。

材質マット:塩化ビニール、ハンドル表面処理:紛体塗装、ストッパー:スチール材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール2018年トラスコ掲載ページ8 0982材質(荷台)スチール内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89729334104NJKRS-4150740×48014522.4
54,090
46,980
51,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89729343204NJKRS-4250810×51020533.4
78,170
63,980
70,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89729352304NJKRS-4300915×61520545
87,800
75,980
83,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000~/税込¥3,300~
沖縄地方数量1につき¥6,000~/税込¥6,600~
離島数量1につき¥7,000~/税込¥7,700~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする