TRUSCO
ハイグレード省音運搬車 固定式
騒音が少なく、室内・夜間での作業に最適です。
自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。
材質
マット:脱塩ビ樹脂、ハンドル表面処理:粉体塗装
材質(車輪)
ゴム
材質(車輪・金具)
スチール
材質(ハンドル)
スチール
2018年トラスコ掲載ページ
8 0988
材質(荷台)
スチール
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89729368
T108SGY
200
740×460
151
14
¥
40,780
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89729377
T302SGY
-
946×646
197
21.6
¥
50,070
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。