TRUSCO
ドンキーカート 固定式簡易2段
メッシュタイプの上段を内蔵し、いざという時に2段台車としても使えます。
トラスコ品番
854-9322
材質
マット:塩化ビニール
2018年トラスコ掲載ページ
8 0978
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
質量(kg)
材質(荷台)
材質(ハンドル)
材質(車輪)
材質(車輪・金具)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89729404
1084N
150
14.5
スチール
スチール/粉体塗装
ブタジエンゴム(SBR)
スチール
¥
35,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください