TRUSCO
ドンキーカート用リング式ストッパー 自在2輪用
リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
仕様
リング式タイプ、自在2輪用、特許出願中
材質
本体:スチール、表面処理::三価クロムメッキ
高さ(mm)
85
2018年トラスコ掲載ページ
8 0983
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
質量(kg)
間口(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89729447
100JRS
856-4183
420
1.4
145
¥
13,730
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89729456
200JRS
856-4192
490
2.2
230
¥
16,070
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89729465
300JRS
856-4198
540
2.4
225
¥
19,970
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください