ドンキーカート用リング式ストッパー 自在4輪用

ドンキーカート用リング式ストッパー 自在4輪用 - TRUSCOドンキーカート用リング式ストッパー 自在4輪用 - TRUSCO

リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。

材質本体:スチール、表面処理::三価クロムメッキ高さ(mm)852018年トラスコ掲載ページ8 0983内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
質量(kg)
間口(mm)
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89729483200JRS-4856-41938004.4490ドンキーカート200番4輪自在キャスター用
25,150
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
89729492300JRS-4856-41999155540ドンキーカート300番4輪自在キャスター用
27,720
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
89729474100JRS-4856-41847203.2420ドンキーカート100番4輪自在キャスター用
19,550
16,980
18,678(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする