MPK-600用リング式自在2輪ストッパー

MPK-600用リング式自在2輪ストッパー - TRUSCOMPK-600用リング式自在2輪ストッパー - TRUSCOMPK-600用リング式自在2輪ストッパー - TRUSCOMPK-600用リング式自在2輪ストッパー - TRUSCO

リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。

仕様リング式タイプ、特許出願中、自在2輪用トラスコ品番855-5570適合機種MPK-600シリーズ自在キャスター2輪用材質本体:スチール、表面処理::三価クロムメッキ幅(mm)345質量(kg)1高さ(mm)60間口(mm)1552018年トラスコ掲載ページ8 1064内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89729508K-600JRS
12,070
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする