TRUSCO
MPK-600用リング式自在4輪ストッパー
リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
仕様
リング式タイプ、特許出願中、4輪自在用
トラスコ品番
855-5571
適合機種
MKP-600シリーズ4輪自在キャスター用
材質
本体:スチール、表面処理::三価クロムメッキ
幅(mm)
565
質量(kg)
2.2
高さ(mm)
60
間口(mm)
345
2018年トラスコ掲載ページ
8 1064
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89729517
K-600JRS-4
¥
18,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください